Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16 M12X45

Réf.: 301382 M12X45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12×45
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
⌀ ext. écrou D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485

Description

Exécution:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue filetée.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308901309430.
Ecrous pour pinces de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange