Inschroefbare spantangadapter ER16 M12X45

Artikelnummer: 301382 M12X45
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12×45
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Moer buiten-⌀ D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301382 M12X45
EAN/GTIN 4045197649485

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

T.b.v.:

Gereedschapsopnames voor inschroeffrezen.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308901309430.
ER-spantangmoeren nr. 309650; 309652.

Tip:

Geschikt verlengstuk resp. verloopstuk nr. 301358; 301359.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen