Portapinze ER con codolo filettato ER16 M12X45

Codice art.: 301382 M12X45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12×45
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
⌀ Esterno dado D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485

Descrizione

Esecuzione:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Per:

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308901309430.
Ghiere di serraggio pinza ER n. art. 309650; 309652.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358; 301359.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi