Šroubovací adaptér pro upínací kleštiny ER16 M12X45

Artiklové číslo: 301382 M12X45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M12×45
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Vnější ⌀ matice D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485

Popis

Provedení:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Vhodné pro:

Nástrojové upínače pro frézy se závitem.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

ER kleštiny č. 308901309430.
Matice ER upínací kleštiny č. 309650; 309652.

Poznámka:

Vhodné prodloužení, popř. redukce č. 301358; 301359.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly