C3 MAHD-JHP Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODULAR-GRIP

Č. pol.: 2802081
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802081
EAN/GTIN 7291075309966
Číslo výrobcu 2802081
Číslo L L23920 2262

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 32 mm, délka nástroje (LPR) 45 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.5 mm
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Vhodné výrobky

Príslušenstvo