C3 MAHD-JHP Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP para Alta Presión de Refrigerante con Cono CAMFIX

Número de artículo: 2802081
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2802081
EAN / GTIN 7291075309966
Número del fabricante 2802081
Número L L23920 2262

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.5 mm
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 32

Productos adecuados