• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 MAHD-JHP Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für MODULAR-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: 2802081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2802081
EAN / GTIN 7291075309966
Herstellernummer 2802081
L-Nummer L23920 2262

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Kraglänge (LPR) 45 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Kraglänge (LPR) 45 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32