C3 MAHD-JHP Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks and High Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Adapters

Réf.: 2802081
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2802081
EAN / GTIN 7291075309966
Réf. fabricant 2802081
Article hors catalogue L23920 2262

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur dépassement (LPR) 45 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 32