{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12,7 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | KGBR2020K22-15 | |
vhodná otočná rezná platnička | GBA43 | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 269991 1 | |
EAN/GTIN | 4960664008803 | |
Číslo výrobcu | 31013465 |