Kääntöteränpidin, Oikea, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 269991 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 12,7 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin KGBR2020K22-15
Sopiva kääntöterä GBA43
Toimintaleveys L4 25 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Valmistajan numero 31013465

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin