Esztergakés, jobbos, Típus: 1

Cikkszám: 269991 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12,7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja KGBR2020K22-15
Hozzávaló váltólapka GBA43
Működő szélesség L4 25 mm
Teljes hossz L 125 mm
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Gyártó száma 31013465
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek