Modulinė tekinimo laikiklio galvutė, dešininiai, Tipas: 1

Prekės Nr.: 269991 1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12,7 mm
Paskirtis dešininiai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas KGBR2020K22-15
Tinkamos keičiamos plokštelės GBA43
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Gamintojo numeris 31013465

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį