Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 1

Codice art.: 269991 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12,7 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile KGBR2020K22-15
Inserto adatto GBA43
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Codice del produttore 31013465

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 1

Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  114.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  310.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Lunghezza complessiva L 125 mm 125 mm
Passaggio interno per LR no no
Codice ISO portautensile KGBR2020K22-15 DWLNR/L 2025K08
Dimensione codolo 20 mm 20 mm
Ampiezza funzionale L4 25 mm 25 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello