{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 20 mm | |
| Velikost ploščice | 12,7 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | KGBR2020K22-15 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | GBA43 | |
| Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 269991 1 | |
| EAN/GTIN | 4960664008803 | |
| Številka proizvajalca | 31013465 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |