WCHX 070308 UNI

Č. pol.: 268486 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,00 € / ks
  • Od 10 ks
    17,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
836 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 070308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Typ UNI
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 65 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268486 UNI
EAN/GTIN 4045197470744

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 15.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač