„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D 15

Č. pol.: 268468 15
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „5 v 1“
Menovitý-⌀ D 15 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,27 mm
Dĺžka previsu LA 43 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Úžitková dĺžka L1 33,75 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0703..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 33
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268468 15
EAN/GTIN 4045197470232

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka s nákružkom.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

Sústružnícky a vŕtací nástroj používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka