{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Mute | |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 32 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| počet chladiacich kanálov | 3 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 40 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 22 mm | |
| Celková dĺžka L | 26 mm | |
| Podložka | 269005 13 | |
| Klinok | 259015 18 | |
| Skrutka klinku | 259018 19 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
| Číslo položky | 265103 32/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515031776 | |
| Číslo výrobcu | 265103 32/12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |