GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für CN.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265103 32/12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 12 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 26 mm
Unterlegplatte 269005 13
Kniehebel 259015 18
Kniehebelschraube 259018 19
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265103 32/12
EAN / GTIN 4069515031776
Herstellernummer 265103 32/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen