• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Mute utbytbart skärhuvud, vänster, för CN.. Vändskär

Art-nr.: 265103 32/12
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Vändskärsstorlek 12 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Användning vänster
Antal kylkanaler 3
Invändig ja
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
totallängd L 26 mm
Underläggsplatta 269005 13
Hävarm 259015 18
Hävarmsskruv 259018 19
Produktslag Skärhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265103 32/12
EAN/GTIN 4069515031776
Tillverkarens nummer 265103 32/12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060265076.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla