{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plaatafmeting | 12 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 40 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 22 mm | |
| Totale lengte L | 26 mm | |
| Onderlegplaat | 269005 13 | |
| Kniehefboom | 259015 18 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 19 | |
| Producttype | Snijkop |
| Artikelnummer | 265103 32/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515031776 | |
| Nummer fabrikant | 265103 32/12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |