Master Mute cserélhető fejek, balos, CN..-hez Váltólapkák

Cikkszám: 265103 32/12
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Lapkaméret 12 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Felhasználás módja balos
Hűtőcsatornák száma 3
Belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Teljes hossz L 26 mm
Alátétlapka 269005 13
Könyökemelö 259015 18
Könyökemelő csavar 259018 19
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265103 32/12
EAN / GTIN 4069515031776
Gyártó száma 265103 32/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Rezgéscsillapító furatkés szárak 265060265076 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése