Master Mute vyvrtávacie tyče A.. SDUCL 93°, na otočné rezné platničky DC.., vľavo

Č. pol.: 265015 08/07
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prevedenie stopky: Oceľ
  • Norma: Výrobná norma
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Prevedenie stopky Oceľ
Norma Výrobná norma
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A08X SDUCR/L07
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 8 mm
Celková dĺžka L 128 mm
Dĺžka výčnelku L1 88 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Pripojovací závit M7×0,5
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265015 08/07
EAN/GTIN 4069515024723
Číslo výrobcu 265015 08/07
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.
Karbidom zosilnená stopka.

Poznámka:

Možnosť skrátenia vyvŕtavacích tyči až do dĺžky Lmin. Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky