Cabeça de corte reversível Master Mute esquerda, para CN.. Pastilhas de corte reversíveis

N.º do artigo: 265103 32/12
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Tamanho da placa 12 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Tipo de inserto esquerda
Número de canais de refrigeração 3
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 22 mm
Comprimento total L 26 mm
Calço 269005 13
Alavanca articulada 259015 18
Parafuso alavanca 259018 19
Tipo de produto Cabeça de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 265103 32/12
EAN/GTIN 4069515031776
Número do fabricante 265103 32/12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar com amortecimento de vibrações n.º 265060265076.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos