Vymeniteľná rezacia hlava Master Mute vľavo, pre CN.. Otočné rezné platničky

Č. pol.: 265101 40/12
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Veľkosť doštičiek 12 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Druh použitia ľavé
počet chladiacich kanálov 3
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 33 mm
Podložka 269005 22
Skrutka pre podložku 269013 9
Upínacia príložka 259038 21
Skrutka na úpinku 259021 8
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265101 40/12
EAN/GTIN 4069515031745
Číslo výrobcu 265101 40/12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie stopky s tlmením vibrácií č. 265060265076.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky