Cap de strunjit Master Mute, pe stânga, pentru CN.. Plăcuţe amovibile

Cod articol: 265101 40/12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Mărimea plăcuţei 12 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Tip de utilizare pe stânga
Număr caneluri de răcire 3
Răcire interioară da
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 33 mm
Portplăcuţă 269005 22
Şurub pt. portplăcuţă 269013 9
Gheară de strângere 259038 21
Şurub pentru gheara de strângere 259021 8
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 265101 40/12
EAN / GTIN 4069515031745
Număr producător 265101 40/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat cod 265060 - 265076.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate