Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes CN..

Réf.: 265101 40/12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 12 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Type d'utilisation Gauche
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 33 mm
Garant sous plaquette 269005 22
Vis pour sous-plaquette 269013 9
Brides de serrage 259038 21
Vis pour bride de serrage 259021 8
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265101 40/12
EAN / GTIN 4069515031745
Réf. fabricant 265101 40/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout
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
Connectez-vous