Master Mute utbytbart skärhuvud, vänster, för CN.. Vändskär

Article no.: 265101 40/12
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Vändskärsstorlek 12 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Användning vänster
Antal kylkanaler 3
Invändig ja
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 33 mm
Underläggsplatta 269005 22
Skruv för underläggsplatta 269013 9
Spännkonsol 259038 21
Skruv för fastspänningsanordning 259021 8
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 265101 40/12
EAN / GTIN 4069515031745
Manufacturer number 265101 40/12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060265076.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all