{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| ⌀ držala Ds | 40 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Število hladilnih kanalov | 3 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
| Srednji premik L3 | 27 mm | |
| Celotna dolžina L | 33 mm | |
| Podložna ploščica | 269005 22 | |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 9 | |
| Vpenjalnik | 259038 21 | |
| Vijak za vpenjalno spono | 259021 8 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 265101 40/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515031745 | |
| Številka proizvajalca | 265101 40/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |