Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CN.. Plaquitas de corte

Número de artículo: 265101 40/12
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tamaño de placa 12 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Tipo de boca izquierda
Número de canales de refrigeración 3
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 33 mm
Calzo 269005 22
Tornillo para calzo 269013 9
Brida de sujeción 259038 21
Tornillo para brida de sujeción 259021 8
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 265101 40/12
EAN / GTIN 4069515031745
Número del fabricante 265101 40/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.° 265060265076.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos