Vyvŕtavacia hlava ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Č. pol.: 237501
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Norma ISO 15488-B
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237501
EAN/GTIN 4045197579126
Číslo výrobcu 237501
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Monoblokový systém sa skladá z jedného vyťahovacieho nástroja s integrovaným kužeľom pre jednoduché naskrutkovanie na klieštinové skľučovadlo ER25. Rýchle hrubé nastavenie. Rozšíriteľná pomocou mostíka č. 237508 na ⌀ 100,1 mm.

Použitie:

Presnosť prísuvu 0,01 mm v ⌀. Hlava vretena s vhodnou vymeniteľnou ISO doštičkou typu CC..0602.

Rozsah dodávky:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 260052 veľ. CU7010.

Náhradní díl:

Skrutka na vymeniteľné doštičky č. 237606 veľ. 1.

Odporúčanie:

Prednostne s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a 237696.

Poznámka:

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu reznej hrany ±20°!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka