Jemná nastavovacia hlava ER, Napojenie: ER32

Č. pol.: 237548 ER32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie ER32
Vnútorné chladenie áno
Norma ISO 15488-B
vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
⌀ rozsahu vretena 50,9 mm - 67,1 mm
Úžitková dĺžka L1 75 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 237606 vel. 1
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237548 ER32
EAN/GTIN 4045197778956
Číslo výrobcu 237548 ER32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S integrovaným kužeľom. Jednoduché spojenie s klieštinovým upínačom ER. Presnosť prísuvu 0,002 mm v ⌀.

Použitie:

Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695237698.

Poznámka:

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu britu ±20°!
Držiak vymeniteľných doštičiek č. 237604 2 na rozšírenie na rozsah ⌀ 64,9 − 81,1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka