{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Napojenie | ER25 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| vhodná otočná rezná platnička | CC..0602.. | |
| ⌀ rozsahu vretena | 39,9 mm - 51,1 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 65 mm | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 237606 vel. 1 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
| Číslo položky | 237548 ER25 | |
| EAN/GTIN | 4045197778949 | |
| Číslo výrobcu | 237548 ER25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |