Testina a regolazione micrometrica ER ER32

Codice art.: 237548 ER32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER32
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CC..0602..
⌀ Campo mandrino 50,9 mm - 67,1 mm
Lunghezza utile L1 75 mm
Vite inserto 237606 Dim. 1
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237548 ER32
EAN / GTIN 4045197778956

Descrizione

Esecuzione:

Con cono integrato. Facile attacco mediante mandrino a pinza ER di precisione. Precisione di regolazione 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente ±20°!
Portainserti n. art. 237604 2 per ampliamento al ⌀ del campo 64,9 − 81,1 mm.