{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Feinverstellkopf ER | |
| Interfață pe partea utilajului | ER40 | |
| Diametru min. de tăiere | 50,9 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 67,1 mm | |
| Diametru de reglare min. | 50,9 mm | |
| Lungime activă | 87 mm | |
| Lungime utilă | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 75,5 mm | |
| Turaţie max. | 6,5 min-1 | |
| Cursă de reglare axială | 0 mm | |
| Increment de ajustare axial | 0 mm | |
| Cursa de reglare radială | 8,5 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,002 mm | |
| Tip unghi de reglare | Unghi de reglare laterală | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 1 | |
| Număr de tăișuri efective frontal | 1 | |
| Lungimea totală | 110,25 mm | |
| Lăţimea totală | 49,5 mm | |
| Tip produs | Capul arborelui | |
| Direcţie de tăiere | cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 1,054 kg |
| Cod articol | 237548 ER32 | |
| EAN / GTIN | 4045197778956 | |
| Număr producător | 237548 ER32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |