Precisie-kotterkop ER ER32

Artikelnummer: 237548 ER32
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER32
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..0602..
Spindelbereik-⌀ 50,9 mm - 67,1 mm
Nuttige lengte L1 75 mm
Wisselplaatschroef 237606 Maat 1
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237548 ER32
EAN/GTIN 4045197778956

Omschrijving

Uitvoering:

Met geïntegreerde conus. Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder. Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in ⌀.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.

Tip:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!
Wisselplaathouder nr. 237604 2 voor uitbreiding naar ⌀-bereik 64,9− 81,1mm.