Jemná stavěcí hlava ER, Napojení: ER32

Artiklové číslo: 237548 ER32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Feinverstellkopf ER
Rozhraní na straně stroje ER32
Průměr čepele min. Dmin 50,9 mm
Průměr čepele max. Dmax 67,1 mm
Nastavitelný průměr min. Dmin 50,9 mm
Nepodepřená délka A 87 mm
Užitná délka L1 75 mm
Funkční délka 75,5 mm
Otáčky max. 6 500 min-1
Dráha přestavení axiální S 0 mm
Přírůstek seřízení axiální 0 mm
Dráha přestavení radiální S 8,5 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Typ seřizovacího úhlu Boční nastavený úhel
Počet účinných břitů, po obvodu 1
Počet účinných břitů přední strana 1
Celková délka L 110,25 mm
Celková šířka 49,5 mm
Směr řezu pravořezný
Provedení nástroje plná ocel
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 1,054 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237548 ER32
EAN / GTIN 4045197778956
Číslo výrobce 237548 ER32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S integrovaným kuželem. Jednoduché spojení s kleštinovým upínačem ER. Přesnost přísuvu 0,002 mm v ⌀.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 − 237698.

Poznámka:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu ±20°!
Držák vyměnitelných destiček č 237604 2 pro rozšíření na rozsah ⌀ 64,9− 81,1 mm.