Cabezal de mandrinado ER, Unión: ER32

Número de artículo: 237548 ER32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cabezal de husillo
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Feinverstellkopf ER
Interfaz en el lado de la máquina ER40
Diámetro del filo mín. Dmin 50,9 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 67,1 mm
Diámetro de ajuste mín. Dmin 50,9 mm
Longitud de alcance A 87 mm
Longitud útil L1 75 mm
Longitud funcional 75,5 mm
Número de revoluciones máx. 6.500 min-1
Recorrido de ajuste axial S 0 mm
Incremento de ajuste axial 0 mm
Recorrido de ajuste radial S 8,5 mm
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Tipo de ángulo de ajuste Ángulo de ajuste lateral
Cantidad de filos activos circunferencial 1
Número de filos activos lado frontal 1
Longitud total L 110,25 mm
Anchura total 49,5 mm
Sentido del corte corte a derecha
Ejecución de la herramienta acero macizo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 1,054 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 237548 ER32
EAN / GTIN 4045197778956
Número del fabricante 237548 ER32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cono integrado. Conexión sencilla con portapinzas de sujeción ER. Precisión de aproximación 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Nota:

¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte ± 20°!
Soporte de plaquita reversible n.° 237604 2 para ampliación al intervalo de ⌀ de 64,9 − 81,1 mm.