Ištekinimo įrankis ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Prekės Nr.: 237501
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Suklio galvutė
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas GARANT ERCO
Pjovimo briaunos skersmuo min. Dmin 39,9 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dmax 70,1 mm
Įpjovos plotis w 39 mm
Rakto dydis SW 0,5 mm
Iškyšos ilgis A 57,5 mm
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Reguliavimo kampo tipas šoninio reguliavimo kampas
Bendras ilgis L 84,5 mm
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas (BAB)
Balansavimo įtaisas be
Pusiausvyros kompensavimas be
Galimybė reguliuoti radialinis reguliavimas
Svoris 0,509 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237501
EAN / GTIN 4045197579126
Gamintojo numeris 237501
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ši sistema susideda iš ištekinimo galvutės su integruotu kūgiu, kuri tiesiog prisukama ant ER25 tvirtinimo įspraustinės. Greitas pirminis reguliavimas. Galima praplėsti tilteliu Nr. 237508 iki ⌀ 100,1 mm.

Paskirtis:

Nustatymo tikslumas 0,01 mm ⌀. Suklio galvutė su tinkama ISO keičiama plokštele CC..0602.

Tiekiama:

Su keičiama plokštele Nr. 260052 dyd. CU7010.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 237606 dyd. 1.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir 237696.

Pastaba:

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!