Spindelhoved ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Art.-nr.: 237501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindelhoved
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse GARANT ERCO
Skærediameter, min. Dmin 39,9 mm
Skærediameter, maks. Dmax 70,1 mm
Stikbredde w 39 mm
Nøglestørrelse SW 0,5 mm
Længde på udhæng A 57,5 mm
Indstillingsvinkel 90 grader
Justeringsvinkel, type justeringsvinkel i siden
Samlet længde L 84,5 mm
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Afbalanceringsanordning uden
Afbalancering uden
Indstillingsmulighed radial indstilling
Vægt 0,509 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237501
EAN/GTIN 4045197579126
Producentnummer 237501
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Monobloksystemet består af et uddrejningsværktøj med integreret konus og skrues nemt på en eksisterende ER25-spændetangspatron. Hurtig grovindstilling. Kan udvides med bro nr. 237508 til ⌀ 100,1 mm.

Anvendelse:

Tilspændingsnøjagtighed 0,01 mm i ⌀. Spindelhoved med passende ISO-vendeplatte type CC..0602.

Leveringsomfang:

Med vendeskærsplatte nr. 260052 str. CU7010.

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 237606 str. 1.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 og 237696.

Bemærk:

Pas på skærorientering ±20° ved uddrejningscyklus.