Fino nastavljiva glava ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Št. art.: 237501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Finonastavljiva glava
Notranje hlajenje da
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca GARANT ERCO
Premer rezila min. Dmin 39,9 mm
Premer rezila maks. Dmax 70,1 mm
Širina zareze w 39 mm
Zev ključa SW 0,5 mm
Previsna dolžina A 57,5 mm
Nastavljiv kot 90 stopinj
Vrsta nastavitvenega kota stranski nastavitveni kot
Skupna dolžina L 84,5 mm
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave navrtanje (BAB)
Naprava za uravnoteženje brez
Uravnoteženje brez
Možnost nastavljanja radialna nastavitev
Masa 0,509 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237501
EAN/GTIN 4045197579126
Številka proizvajalca 237501
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem z monoblokom je sestavljen iz orodja za izstruževanje z vgrajenim konusom in se enostavno privije na obstoječo glavo za vpenjalne stročnice ER25. Hitra groba nastavitev. Razširitev z mostičkom art. 237508 do ⌀ 100,1 mm.

Uporaba:

Natančnost primika 0,01 mm v ⌀. Fino nastavljiva glava s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC..0602.

Obseg dobave:

Z obračalno ploščico art. 260052 vel. CU7010.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 237606 vel. 1.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in 237696.

Opomba:

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!