Kiesztergáló fej ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Cikkszám: 237501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237501
EAN / GTIN 4045197579126

Leírás

Kivitel:

A monoblokk rendszer egy integrált kúpos kiesztergáló szerszámból áll melyet egyszerűen egy meglévő ER25-szorítópatronos befogóra kell felcsavarozni. Gyors durva beállítás. A 237508 sz. híddal max. ⌀ 100,1 mm-ig bővíthető.

Felhasználás:

Fogásvételi pontosság 0,01 mm az ⌀-nél. Kiesztergáló fej hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

260052 sz. CU7010 méretű váltólapkával.

Alkatrész:

Váltólapka csavar 237606 sz. 1 méret

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek