• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spindelkop ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Artikelnummer: 237501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Norm ISO 15488-B
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237501
EAN/GTIN 4045197579126
Nummer fabrikant 237501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het Monoblock-systeem bestaat uit een kottergereedschap met geïntegreerde conus voor eenvoudig vastschroeven op een aanwezige ER25-spantanghouder. Snelle grove verstelling. Uit te breiden met brug nr. 237508 tot ⌀ 100,1 mm.

Toepassing:

Aanzetnauwkeurigheid 0,01 mm in ⌀. Spindelkop met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.

Levering:

Met wisselplaat nr. 260052 gr. CU7010.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 237606 maat 1.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 en 237696.

Tip:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan