Tête à aléser ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Réf.: 237501
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Norme ISO 15488-B
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237501
Copier
EAN / GTIN 4045197579126
Copier
Réf. fabricant 237501
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système monobloc est composé d'un outil d'alésage avec cône intégré et se visse aisément sur un mandrin à pinces ER25 existant. Réglage d'approche rapide. Extensible avec semelle 237508 jusqu'au ⌀ 100,1 mm.

Utilisation:

Précision de positionnement 0,01 mm au ⌀. Tête à aléser avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.

Livraison:

Avec plaquette 260052 réf. CU7010.

Pièce(s) de rechange:

Vis de plaquettes réversibles 237606 réf. 1.

Recommandation(s):

A utiliser de préférence avec plaquette 237695 ou 237696.

Remarque(s):

Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript