{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Trigon® | |
| Menovité -⌀ DC | 35 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
| Stopka | ABS | |
| Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Úžitková dĺžka L1 | 105 mm | |
| pre ⌀ palca | 1 3/8 palec | |
| Dĺžka previsu LA | 145 mm | |
| ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
| dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 36 mm | |
| Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 24-... | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 236635 35 | |
| EAN/GTIN | 4047109099760 | |
| Číslo výrobcu | V30 73501 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |