{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Trigon® | |
| Počet rezných hrán, celkový | 1 | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc | 14 mm | |
| Dĺžka celkovo L | 122 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 42 mm | |
| Dĺžka výčnelku A | 66 mm | |
| Priemer stopky DS | 25 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYL02501415 | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 25 mm | |
| Dĺžka stopky LS | 56 mm | |
| prevedenie stopky | HE | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Označenie výrobcu | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Priemer rezných hrán, max. Dc | 15 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok | 42 mm | |
| Uhol skrutkovice | 25 stupne | |
| Uhol, 1. stupeň | 180 stupne | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Hrúbka reznej doštičky T | 2,38 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | WO0302043N | |
| Popis reznej doštičky | WOEX 030204 10 | |
| Hmotnosť | 240 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky | |
| Maximálny limit nastavenia V | 0,5 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
| Použite vrtáka | Prevŕtanie; Stredenie; Vŕtanie s presadením; podmienené priečne vŕtanie; vypuklý; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 236630 14 | |
| EAN/GTIN | 4047109100091 | |
| Číslo výrobcu | V44 71404 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |