Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50 19

Č. pol.: 236635 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Trigon®
Menovitý-⌀ D 19
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ABS
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 57 mm
pre ⌀ palca 3/4 palec
Dĺžka previsu LA 92 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu 20 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 10-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236635 19
EAN/GTIN 4047109099531
Číslo výrobcu V30 71901

Popis

Version:

  • Special manufacturing procedure for extremely large flutes with very high rigidity.
  • Specific positioning of the indexable inserts for bores free of withdrawal marks and with precise dimensional stability(± 0.1 mm as a rule).
  • Internal coolant supply is directed to the cutting edges (sophisticated geometry, ideal for minimum lubrication).
  • 3 − 10 bar coolant pressure is sufficient.
  • For stationary and rotating applications.
  • Offset-axis drilling: dependent on ⌀ up to 1.5 mm.

Application:

With indexable inserts No. 236740237080.

Supplied with:

Clamp screws (without indexable inserts).

Note:

  • Note! A disc falls off when the drill exits. Risk of injury if the component is rotating! Please take safety precautions.
  • On request − left-hand cutting; − 2×D, − other ⌀; − special types − torsional vibration damper for ABS giving low-vibration machining, with maximum tool life and minimum noise level.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka