PCHR 12.7-24 Držák nástrojů pro zapichování, drážkování a upichování pro řezné destičky s 5 břity

Č. pol.: 2301625
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301625
EAN/GTIN 7291075172041
Číslo výrobcu 2301625
Číslo L L23920 3041

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky