PCHR 12.7-24 Nosilec orodja za vdolbino, žlebljenje in odrezovanje za rezalne ploščice s 5 rezalnimi robovi

Št. art.: 2301625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301625
EAN/GTIN 7291075172041
Številka proizvajalca 2301625
L-število L23920 3041

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,256″
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
  • Površinska dolžina (OAL): 5″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.256″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
  • Dolžina glave (LH): 0.8″
  • Celotna dolžina (OAL): 5″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse