PCHL 12.7-24 Nástrojový držák pro zapuštění, drážkování a oddělování pro destičky s 5 řeznými hranami.

Č. pol.: 2301626
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301626
EAN/GTIN 7291075172058
Číslo výrobcu 2301626
Číslo L L23920 3057

Popis

Popis:

  • Dělicí držák
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky