PCHR 12.7-24 Porte-outils monoblocs pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage avec plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2301625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301625
EAN / GTIN 7291075172041
Réf. fabricant 2301625
Article hors catalogue L23920 3041

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.256″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.256″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur tête (LH): 0.8″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout